{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonės | Keraminiai grūdeliai (CER) | |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
Grūdėtumas | 80 | |
aktyvių šlifavimo savybių turinti, vėsinanti danga | taip | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Forma | plokščia | |
Disko⌀ | 115 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo diskas |
Produkto numeris | 565234 80 | |
EAN / GTIN | 4062406159290 | |
Gamintojo numeris | 565234 80 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Žiedlapinis šlifavimo diskas speed CER plokščias 80
reikia užklausti
Yra sandėlyje
836 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,21 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,51 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
441 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,49 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,74 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | <0,1 % |
Grūdėtumas | 80 | 80 |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | 80 m/s |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX | INOX |
Disko⌀ | 115 mm | 115 mm |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | Keramika |
Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo diskas | Žiedlapinis šlifavimo diskas |