{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonės | Keraminiai grūdeliai (CER) | |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
Grūdėtumas | 120 | |
aktyvių šlifavimo savybių turinti, vėsinanti danga | taip | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Forma | įkypas | |
Disko⌀ | 115 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo diskas |
Produkto numeris | 565224 120 | |
EAN / GTIN | 4062406156091 | |
Gamintojo numeris | 565224 120 |