Pjovimo diskas SGP STEELOX ITIN PLONAS, Disko ⌀: 230mm

Prekės Nr.: 563420 230

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    10,62 € / vnt.
  • Nuo25vnt.
    8,85 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
345 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Disko ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • Forma: tiesus
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • rekomenduojamas posvyrio kampas: 90

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas A
Specifikacija A46S-SGP-INOX
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Forma 41
Forma tiesus
Disko⌀ 230 mm
Disko storis 1,9 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
kai medžiagos storis 5,7 mm - 9,5 mm
rekomenduojamas posvyrio kampas 90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai Plienas; Plienas
pavaros mechanizmas Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
maksimalus sūkių skaičius 6 600 min-1
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 563420 230
EAN / GTIN 4007220522776
Gamintojo numeris 4007220522776

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

  • Pjovimo šlifavimo diskų grūdelių dydis, rišiklis, priedai su aktyviomis šlifuojamosiomis savybėmis, taip pat sustiprinamieji elementai yra optimaliai parinkti kiekvienu konkrečiu atveju taip, kad būtų užtikrintas našiausias pjovimas ir didžiausias patvarumas.
  • Ploni pjovimo diskai (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) specialiai pritaikyti greitam pjovimui be užvartų, išskiria nedaug šilumos. Jei kampinis šlifuoklis kiek senesnis, būtina patikrinti, ar tiksliai diskas įtvirtintas. 2,0 mm ir storesni diskai pasižymi didesniu skersiniu stabilumu, standumu ir patvarumu.
  • Formos: Pjovimo diskai tiesūs (forma 41) arba lenkti (forma 42).

Plonas pjovimo diskas greitam pjovimui be užvartų nedidele termine apkrova, patogus ir ergonomiškas darbas.
Našus modelis iš specialios serijos SGP skirtas didelėms apkrovoms, išskirtinis patvarumas (kietumas S).

Paskirtis:

Pjovimui su elektriniais arba pneumatiniais kampiniais šlifuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis - 80 m/s vc.

Specifikacija:

A46S-SGP-STEELOX.

Pastaba:

Disko storis turi sudaryti bent 20% pjautinos medžiagos storio. Pjovimo diskais nerūdijančiam plienui (INOX) reikia pjauti mažesniu greičiu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Pjovimo diskas SGP STEELOX ITIN PLONAS, Disko ⌀: 230mm

Pjovimo diskas SGP STEELOX ITIN PLONAS, Disko ⌀: 230mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
345 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
10,62 €
nuo 25  Vienetai
8,85 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 511 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
3,14 €
nuo 25  Vienetai
2,62 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 492 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
5,21 €
nuo 25  Vienetai
4,34 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 084 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
5,21 €
nuo 25  Vienetai
4,34 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
291 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
13,80 €
nuo 25  Vienetai
11,50 €
rekomenduojamas posvyrio kampas 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai
Forma tiesus tiesus tiesus tiesus tiesus
kai medžiagos storis 5,7 mm - 9,5 mm 5,7 mm - 9,5 mm 5,7 mm - 9,5 mm 5,7 mm - 9,5 mm 6 mm - 10 mm
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s 80 m/s 80 m/s 80 m/s 80 m/s
Disko⌀ 230 mm 230 mm 230 mm 230 mm 230 mm
Šlifavimo priemonių kodas A A A A Keramika
Produkto rūšis Pjovimo diskas Pjovimo diskas Pjovimo diskas Pjovimo diskas Pjovimo diskas

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį