Pjovimo diskas SGP STEELOX ITIN PLONAS 115 mm

Prekės Nr.: 563420 115

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    4,62 € / vnt.
  • Nuo25vnt.
    3,85 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Disko ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • Forma: tiesus
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • rekomenduojamas posvyrio kampas: 90

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šlifavimo priemonių kodas A
    Specifikacija A60S-SGP-INOX
    Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
    Forma 41
    Forma tiesus
    Disko⌀ 115 mm
    Disko storis 1 mm
    Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
    kai medžiagos storis 3 mm - 5 mm
    rekomenduojamas posvyrio kampas 90 laipsniai
    optimaliai parinkta medžiagai Plienas; Plienas
    pavaros mechanizmas Kampinis šlifuoklis
    maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
    maksimalus sūkių skaičius 13 300 min-1
    Produkto rūšis Pjovimo diskas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 563420 115
    EAN / GTIN 4007220538074
    Gamintojo numeris 4007220538074

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Alu Mg
     
    Plienas <900 N/mm²
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    Plienas <67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Ketus (G)
     
    CuZn
     
    Plastikas, GFK
     
    Uni
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    • Pjovimo šlifavimo diskų grūdelių dydis, rišiklis, priedai su aktyviomis šlifuojamosiomis savybėmis, taip pat sustiprinamieji elementai yra optimaliai parinkti kiekvienu konkrečiu atveju taip, kad būtų užtikrintas našiausias pjovimas ir didžiausias patvarumas.
    • Ploni pjovimo diskai (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) specialiai pritaikyti greitam pjovimui be užvartų, išskiria nedaug šilumos. Jei kampinis šlifuoklis kiek senesnis, būtina patikrinti, ar tiksliai diskas įtvirtintas. 2,0 mm ir storesni diskai pasižymi didesniu skersiniu stabilumu, standumu ir patvarumu.
    • Formos: Pjovimo diskai tiesūs (forma 41) arba lenkti (forma 42).

    Plonas pjovimo diskas greitam pjovimui be užvartų nedidele termine apkrova, patogus ir ergonomiškas darbas.
    Našus modelis iš specialios serijos SGP skirtas didelėms apkrovoms, išskirtinis patvarumas (kietumas S).

    Paskirtis:

    Pjovimui su elektriniais arba pneumatiniais kampiniais šlifuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis - 80 m/s vc.

    Specifikacija:

    A60S-SGP-STEELOX.

    Pastaba:

    Disko storis turi sudaryti bent 20% pjautinos medžiagos storio. Pjovimo diskais nerūdijančiam plienui (INOX) reikia pjauti mažesniu greičiu.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį