{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Specifikacija | A60P-BF | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Forma | 41 | |
Forma | tiesus | |
Disko⌀ | 230 mm | |
Disko storis | 1,9 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
kai medžiagos storis | 5,7 mm - 9,5 mm | |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 90 laipsniai | |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas | |
pavaros mechanizmas | Kampinis šlifuoklis | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 6 600 min-1 | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 563550 230 | |
EAN / GTIN | 4045197157621 | |
Gamintojo numeris | 563550 230 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro pjovimo diskas YPAČ PLONAS 230 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 416 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,14 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
25
Vienetai
2,62 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 870 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,21 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
25
Vienetai
4,34 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | < 0,1 % |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 90 laipsniai | 90 laipsniai |
Forma | tiesus | tiesus |
kai medžiagos storis | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | 80 m/s |
Šlifavimo priemonių kodas | A | A |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas | Pjovimo diskas |