{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Disko storis | 7 mm | |
Disko⌀ | 230 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 20-30 laipsniai | |
optimaliai parinkta medžiagai | Aliuminis; Spalvotieji metalai | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 6 600 min-1 | |
Produkto rūšis | Rupiojo šlifavimo diskas |
Produkto numeris | 560405 230X7 | |
EAN / GTIN | 9003170054164 | |
Gamintojo numeris | 5416 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Rupiojo šlifavimo diskas PREMIUM***, Disko ⌀ × plotis: 230X7mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,84 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
534 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,58 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 174 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
6,36 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
5,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
442 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
18,78 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
15,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 20-30 laipsniai | 20-30 laipsniai | 20-30 laipsniai | 20-30 laipsniai |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
optimaliai parinkta medžiagai | Aliuminis; Spalvotieji metalai | INOX; Plienas | INOX; Plienas | INOX; Plienas |
Disko⌀ | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
Disko storis | 7 mm | 7 mm | 8 mm | 7 mm |
Šlifavimo priemonių kodas | A | A | A | Keramika |