{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | CerRapid | |
Šlifavimo priemonės | Keraminiai grūdeliai (CER) | |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
Specifikacija | CER24Q-BF | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Disko storis | 7 mm | |
Disko⌀ | 230 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 20-30 laipsniai | |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX; Plienas | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 6 600 min-1 | |
Produkto rūšis | Rupiojo šlifavimo diskas |
Produkto numeris | 560005 230X7 | |
EAN / GTIN | 4045197718662 | |
Gamintojo numeris | 560005 230X7 |