{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | CerRapid | |
Šlifavimo priemonės | Keraminiai grūdeliai (CER) | |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
Specifikacija | CER24Q-BF | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Disko storis | 7 mm | |
Disko⌀ | 115 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 20-30 laipsniai | |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX; Plienas | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 13 300 min-1 | |
Produkto rūšis | Rupiojo šlifavimo diskas |
Produkto numeris | 560005 115X7 | |
EAN / GTIN | 4045197718631 | |
Gamintojo numeris | 560005 115X7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Rupiojo šlifavimo diskas CerRapid, Disko ⌀ × plotis: 115X7mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
109 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
7,92 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
6,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
708 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 364 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,11 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,76 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
303 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,83 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 20-30 laipsniai | 20-30 laipsniai | 20-30 laipsniai | 20-30 laipsniai |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX; Plienas | INOX; Plienas | INOX; Plienas | INOX; Plienas |
Disko⌀ | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Disko storis | 7 mm | 7 mm | 6 mm | 7 mm |
Produkto rūšis | Rupiojo šlifavimo diskas | Rupiojo šlifavimo diskas | Rupiojo šlifavimo diskas | Rupiojo šlifavimo diskas |