{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Specifikacija | A30Q-BF | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Disko storis | 6 mm | |
Disko⌀ | 115 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 20-30 laipsniai | |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX; Plienas | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 13 300 min-1 | |
Produkto rūšis | Rupiojo šlifavimo diskas |
Produkto numeris | 560500 115X6 | |
EAN / GTIN | 4045197593146 | |
Gamintojo numeris | 560500 115X6 |