{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Disko storis | 7 mm | |
Disko⌀ | 178 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 20-30 laipsniai | |
optimaliai parinkta medžiagai | Aliuminis; Spalvotieji metalai | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 8 500 min-1 | |
Produkto rūšis | Rupiojo šlifavimo diskas |
Produkto numeris | 560405 178X7 | |
EAN / GTIN | 9003175760503 | |
Gamintojo numeris | 576050 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Rupiojo šlifavimo diskas PREMIUM***, Disko ⌀ × plotis: 178X7mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
91 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
8,46 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
7,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
487 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
7,62 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
6,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | 80 m/s |
optimaliai parinkta medžiagai | Aliuminis; Spalvotieji metalai | INOX; Plienas |
Disko⌀ | 178 mm | 178 mm |
Disko storis | 7 mm | 7 mm |
Šlifavimo priemonių kodas | A | A |
Produkto rūšis | Rupiojo šlifavimo diskas | Rupiojo šlifavimo diskas |