CaraFin deimantinių poliravimo priemonių rinkinys 5 vnt. SET

Prekės Nr.: 557507 SET
reikia užklausti
Yra sandėlyje
189 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija CaraFin
Šlifavimo priemonių kodas D
Dalių skaičius 5
Produkto rūšis Poliravimo priemonė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 557507 SET
EAN / GTIN 4062406112172
Gamintojo numeris 557507 SET

Aprašymas

Modelis:

Poliravimo priemonių rinkinys su naujoviškais deimantiniais poliravimo įrankiais. Deimantinius grūdelius galima patikimai tvirtinti prie lankstaus laikiklio nenaudojant rišiklio. Todėl didžioji dalis šlifavimo grūdelių lieka laisvi. Tai užtikrina žymiai geresnį nuėmimo lygį nei poliravimo pastose įmaišyti pavieniai deimantų grūdeliai.

Privalumai:

  • Nuimamas didesnis medžiagos kiekis.
  • Geresnė paviršiaus kokybė.
  • Negaištamas papildomas laikas paruošimui ir valymui, kaip naudojant deimantinę pastą.

Paskirtis:

Puikiai tinka praktiškam, tiksliam įvairių medžiagų nušlifuotų paviršių poliravimui. Optimalus prisitaikymas prie ruošinio geometrijos.
  • Poliravimo juostelės D151 - paruošiamasis poliravimas
  • Poliravimo juostelės D64 - poliravimas
  • Poliravimo juostelės D10 - baigiamasis poliravimas
  • Poliravimo šluostė (vidutinio kietumo) D3 - poliravimas iki blizgesio
  • Poliravimo šluostė (minkšta) D1 - poliravimas iki veidrodinio blizgesio

Tiekiama:

1 poliravimo šluostė (vidutinio kietumo) 180 x 90mm, dengta deimanto grūdeliais D3, taip pat žiūrėti prekę 552790 D3
1 poliravimo šluostė (minkšta) 180 x 75mm, dengta deimanto grūdeliais D1, taip pat žiūrėti prekę 552785 D1
1 poliravimo juostelė 80x40x3mm, dengta deimanto grūdeliais D10, taip pat žiūrėti prekę 557510 D10 (blokas) / 557521 D15 (lipnios juostelės) / 529115 D15 (poliravimo dildė)
1 poliravimo juostelė 80x40x3mm; dengta deimanto grūdeliais D64, taip pat žiūrėti prekę 557510 D64 (blokas) / 557521 D64 (lipnios juostelės) / 529115 D64 (poliravimo dildė)
1 poliravimo juostelė 80x40x3mm; dengta deimanto grūdeliais D151, taip pat žiūrėti prekę 557510 D151 (blokas) / 529115 D126 (poliravimo dildė)

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį