{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Dantų forma Z9 | |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z9 | |
Dantų smulkumas | labai rupiam apdirbimui (NE / Al) | |
Ašmenys | HM | |
Forma | D0403 | |
Forma | rutuliu | |
Galvos ⌀ | 4 mm | |
Galvutės ilgis | 3 mm | |
Bendras ilgis | 34 mm | |
Koto ⌀ | 3 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 546908 D0403 | |
EAN / GTIN | 4045197804983 | |
Gamintojo numeris | 546908 D0403 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mažoji freza Z9 − labai rupiam apdirbimui (NE/Al) D0403
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
20,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
577 vnt. yra sandėlyje
18,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
347 vnt. yra sandėlyje
18,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
248 vnt. yra sandėlyje
20,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
207 vnt. yra sandėlyje
14,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Forma | D0403 | D0403 | D0403 | D0403 | D0403 |
Forma | rutuliu | rutulys | rutulys | rutulys | rutuliu |
Galvos ⌀ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ašmenys | HM | HM | HM | HM | HM |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z9 | Z5 | Z7 | Z FINE | Z7 |
Dantų smulkumas | labai rupiam apdirbimui (NE / Al) | smulkiadantis | vidutinio stambumo dantys | labai glotnus | vidutinio stambumo dantys |
Serija | Dantų forma Z9 | Dantų forma Z5 | Dantų forma Z7 | Dantų forma Z FINE | Dantų forma Z7 |