{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Dantų forma Z9 | |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z9 | |
Dantų smulkumas | labai rupiam apdirbimui (NE / Al) | |
Ašmenys | HM | |
Forma | F0313 | |
Forma | suapvalintos elipsės formos | |
Galvos ⌀ | 3 mm | |
Galvutės ilgis | 13 mm | |
Bendras ilgis | 40 mm | |
Koto ⌀ | 3 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 546908 F0313 | |
EAN / GTIN | 4045197804990 | |
Gamintojo numeris | 546908 F0313 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mažoji freza Z9 − labai rupiam apdirbimui (NE/Al) F0313
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje
16,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 516 vnt. yra sandėlyje
14,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
285 vnt. yra sandėlyje
16,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 265 vnt. yra sandėlyje
14,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
121 vnt. yra sandėlyje
11,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Forma | F0313 | F0313 | F0313 | F0313 | F0313 |
Bendras ilgis | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 |
Galvos ⌀ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z9 | Z5 | Z FINE | Z7 | Z7 |
Koto ⌀ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Serija | Dantų forma Z9 | Dantų forma Z5 | Dantų forma Z FINE | Dantų forma Z7 | Dantų forma Z7 |
Produkto rūšis | Freza | Freza | Freza | Freza | Freza |