{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Dantų forma Z FINE | |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z FINE | |
Dantų smulkumas | labai glotnus | |
Ašmenys | HM | |
Forma | M1225 | |
Forma | Smailaus kūgio formos | |
Galvos ⌀ | 12 mm | |
Galvutės ilgis | 25 mm | |
Bendras ilgis | 65 mm | |
Koto ⌀ | 6 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 540440 M1225 | |
EAN / GTIN | 4045197967206 | |
Gamintojo numeris | 540440 M1225 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Freza Z FINE − labai glotniam apdirbimui, HM, Tipas: M1225
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
56,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
201 vnt. yra sandėlyje
32,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
98 vnt. yra sandėlyje
€44.20
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
€61.87
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Forma | Smailaus kūgio formos | kūginė | pointed cone | pointed cone |
Bendras ilgis | 65 mm | 70 mm | 65 mm | 65 mm |
Galvos ⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Dantų smulkumas | labai glotnus | vidutinio stambumo dantys | medium | medium |
Koto ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serija | Dantų forma Z FINE | Dantų forma Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Produkto rūšis | Freza | Freza | Burr | Burr |