Freza Z FINE − labai glotniam apdirbimui F1020

Prekės Nr.: 540440 F1020
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Dantų forma Z FINE
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas Z FINE
Dantų smulkumas labai glotnus
Ašmenys HM
Forma F1020
Forma suapvalintos elipsės formos
Galvos ⌀ 10 mm
Galvutės ilgis 20 mm
Bendras ilgis 60 mm
Koto ⌀ 6 mm
Produkto rūšis Freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 540440 F1020
EAN / GTIN 4045197679956
Gamintojo numeris 540440 F1020

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 

Aprašymas

Modelis:

Koto ⌀ 6 mm.
GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.
Forma „Užapvalinta elipsė“ (RBF).

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Freza Z FINE − labai glotniam apdirbimui F1020

Freza Z FINE − labai glotniam apdirbimui F1020

reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
44,30 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
44,80 €
44,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
115 vnt. yra sandėlyje
40,00 €
Forma suapvalintos elipsės formos suapvalintos elipsės formos Užapvalintos elipsės formos
Bendras ilgis 60 60 60
Galvos ⌀ 10 10 10
Ašmenys HM HM HM
Dantų smulkumas labai glotnus labai rupiam apdirbimui (NE / Al) vidutinio grubumo
Koto ⌀ 6 6 6
Produkto rūšis Freza Freza Freza

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį