Freza Z FINE − labai glotniam apdirbimui C1225

Prekės Nr.: 540440 C1225
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Dantų forma Z FINE
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas Z FINE
Dantų smulkumas labai glotnus
Ašmenys HM
Forma C1225
Forma suapvalinto cilindro formos
Galvos ⌀ 12 mm
Galvutės ilgis 25 mm
Bendras ilgis 65 mm
Koto ⌀ 6 mm
Produkto rūšis Freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 540440 C1225
EAN / GTIN 4045197679888
Gamintojo numeris 540440 C1225

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 

Aprašymas

Modelis:

Koto ⌀ 6 mm.
GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.
Forma „Užapvalintas cilindras“ (WRC).

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Freza Z FINE − labai glotniam apdirbimui C1225

Freza Z FINE − labai glotniam apdirbimui C1225

reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
57,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
52,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
147 vnt. yra sandėlyje
52,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
53,00 €
52,20 €
Forma C1225 C1225 C1225 C1225
Galvos ⌀ 12 12 12 12
Ašmenys HM HM HM HM
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas Z FINE Z5 Z1 Z9
Dantų smulkumas labai glotnus smulkiadantis stambiadantis labai rupiam apdirbimui (NE / Al)
Koto ⌀ 6 6 6 6
Produkto rūšis Freza Freza Freza Freza

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį