Deimantinių Handy dildžių rinkinys, 5 vnt., 215 mm. grūdeliai D126

Prekės Nr.: 529160
reikia užklausti
Yra sandėlyje
116 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: D

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šlifavimo priemonės Deimantinė
    Šlifavimo priemonių kodas D
    Grūdėtumas D126
    Bendras ilgis 215 mm
    su dildės rankena ne
    Reikia atskiros rankenos ne
    Atskirų dildžių skaičius 5
    Pakuotė tvirta plastiko dėžė
    Produkto rūšis Rankinė dildė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 529160
    EAN / GTIN 4007220017357
    Gamintojo numeris 4007220017357

    Aprašymas

    Modelis:

    Atitinka adatines dildes Nr. 529220, tačiau pagamintos iš ruošinių, panašių į Habilis dildes Nr. 527060 (storesnio koto, masyvus kaldintas antgalis); apie 3 kartus daugiau deimantu dengto ploto negu adatinių dildžių.

    Paskirtis:

    Apdirbti grūdintus ir legiruotus plienus, kietlydinį, stiklą, keramiką ir pluoštu sustiprintus plastikus. Dilinant stipriai nespausti, ypač apdirbant briaunas! Daugiau spaudžiant, geresnis rezultatas nepasiekiamas, bet apgadinama dildė.

    Tiekiama:

    5 vnt., po 1 dildę Nr. 529150 dyd. 1; 3; 4; 5; 6 tvirtoje plastikinėje dėžutėje.