Deimantinė Handy dildė, 215 mm grūdeliai D 126 (vidutinio grubumo), universalūs 6

Prekės Nr.: 529150 6
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: D

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šlifavimo priemonės Deimantinė
    Šlifavimo priemonių kodas D
    Grūdėtumas D126
    Forma tribriaunė
    Skerspjūvis su danga 10 mm
    dangos ilgis 100 mm
    Bendras ilgis 215 mm
    su dildės rankena ne
    Reikia atskiros rankenos ne
    Produkto rūšis Rankinė dildė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 529150 6
    EAN / GTIN 4007220017326
    Gamintojo numeris 4007220017326

    Aprašymas

    Modelis:

    Atitinka adatines dildes Nr. 529220, tačiau pagamintos iš ruošinių, panašių į Habilis dildes Nr. 527060 (storesnio koto, masyvus kaldintas antgalis); apie 3 kartus daugiau deimantu dengto ploto negu adatinių dildžių.

    Paskirtis:

    Grūdintųjų ir legiruotųjų plienų, kietlydinio, stiklo, keramikos ir pluoštu sustiprintų plastikų apdirbimui. Dildinant stipriai nespausti, ypač apdirbant briaunas! Daugiau spaudžiant, vietoje geresnių rezultatų apgadinama dildė.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį