Deimantinė Handy dildė, 215 mm grūdeliai D 126 (vidutinio grubumo), universalūs 1

Prekės Nr.: 529150 1
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: D

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas D
Grūdėtumas D126
Forma plokščia buku galu
Skerspjūvis su danga 10,3×2,8 mm
dangos ilgis 100 mm
Bendras ilgis 215 mm
su dildės rankena ne
Reikia atskiros rankenos ne
Produkto rūšis Rankinė dildė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 529150 1
EAN / GTIN 4007220017302
Gamintojo numeris 4007220017302

Aprašymas

Modelis:

Atitinka adatines dildes Nr. 529220, tačiau pagamintos iš ruošinių, panašių į Habilis dildes Nr. 527060 (storesnio koto, masyvus kaldintas antgalis); apie 3 kartus daugiau deimantu dengto ploto negu adatinių dildžių.

Paskirtis:

Grūdintųjų ir legiruotųjų plienų, kietlydinio, stiklo, keramikos ir pluoštu sustiprintų plastikų apdirbimui. Dildinant stipriai nespausti, ypač apdirbant briaunas! Daugiau spaudžiant, vietoje geresnių rezultatų apgadinama dildė.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį