Dildė medienai, plokščia buka 250 mm

Prekės Nr.: 519300 250
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
  • Forma: A
  • Norma: DIN 7263

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įkartos Įkartos 2 (vidutinė)
Forma A
Skerspjūvis 25×6,3 mm
Ilgis be antgalio 250 mm
Norma DIN 7263
Produkto rūšis Brūžiklis medienai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 519300 250
EAN / GTIN 4009215006858
Gamintojo numeris 15122520

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 

Aprašymas

Modelis:

Ruošiniai apdirbami profilinio kalimo būdu ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis iki pat kraštų padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. Po kruopščiausio apdirbimo šiluminiu būdu grūdinant šios aukštos kokybės medienos dildės įgauna geriausias darbo savybes ir patvarumą.
Plokščia buka

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį