Dangos sluoksnių stormatis Universal Leptoskop 2042SET

Prekės Nr.: 496850 2042SET

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Sąsaja: USB sąsaja
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ribos (diapazonas) 0 µm - 20 000 µm
Leistina paklaida sluoksniams <100 µm 1 % / ±1 µm
Leistina paklaida sluoksniams nuo 100 iki 1000 µm 1 − 3 % / ±1 µm
Matavimo principas Fe magnetiškai induktyvus
Matavimo principas NFe Sūkurinė srovė
Sąsaja USB sąsaja
Duomenų kaupiklis 10000 matavimo verčių
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 2
Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR6
Apytikslė baterijų veikimo trukmė 90 h
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Dangos storio matavimo prietaisas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 496850 2042SET
EAN / GTIN 2050001064028

Aprašymas

Modelis:

Universalus dangos stormatis dangos storiui ant metalų arba spalvotųjų metalų paviršiaus matuoti - priklausomai nuo zondo Nr. 496900, 496910 arba 496912.
  • Laisvai pasirenkami ir keičiami matavimo zondai.
  • Aiškus ekranas su foniniu apšvietimu.
  • Galima matuoti be pirminio kalibravimo.
  • Įvairios kalibravimo galimybės, pvz., patentuotas reguliavimas naudojant nežinomo storio sluoksnį.
  • Maitinimas iš elektros tinklo arba baterija, automatinis išsijungimas.
  • Duomenų išvestis spausdintuvui.
  • Įvairios statistinio apdorojimo funkcijos, didelis duomenų kaupiklis.

Tiekiama:

Su 2 baterijomis Nr. 081561, dyd. LR6, lagaminu, naudojimo instrukcija ir kalibravimo protokolu.
Rinkinys su standartiniu zondu Fe Nr. 496900 dyd. EP, etalonu, kalibravimo plėvelių rinkiniu (šešių dalių), PK laidu ir programine įranga iCom.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį