Kalibrinių plėvelių rinkinys, 6-ių vnt., Tipas: A

Prekės Nr.: 496940 A

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 15,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kai matavimo ribos 0 µm - 1 250 µm
Plėvelių skaičius 6
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Kalibravimo plėvelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 496940 A
EAN / GTIN 2050001037640

Aprašymas

Tinka:

Visi zondai ir prietaisai Nr. 496800496912. Susideda iš: 11 µm, 22 µm, 50 µm, 90 µm, 190 µm, 750 µm (visų storių plėvelių duomenys apytiksliai).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį