{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 µm - 20 000 µm | |
Leistina paklaida sluoksniams <100 µm | 1 % / ±1 µm | |
Leistina paklaida sluoksniams nuo 100 iki 1000 µm | 1 − 3 % / ±1 µm | |
Matavimo principas Fe | magnetiškai induktyvus | |
Matavimo principas NFe | Sūkurinė srovė | |
Sąsaja | USB sąsaja | |
Duomenų kaupiklis | 10000 matavimo verčių | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 2 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 LR6 | |
Apytikslė baterijų veikimo trukmė | 90 h | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Dangos storio matavimo prietaisas |
Produkto numeris | 496850 2042 | |
EAN / GTIN | 2050001061546 |