Liestukas su apvaliu rubino antgaliu keramikinis ilgis 100 mm 5 mm

Prekės Nr.: 494236 5
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rutulio ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis I 100 mm
efektyvus matavimo ilgis 83,5 mm
Rutulio ⌀ D 5 mm
Koto ⌀ S 3,8 mm
Prijungimo sriegis M4
Viršūnės medžiaga Rubinas
Koto medžiaga Keramika
Svoris 6,3 g
Produkto rūšis Antgaliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 494236 5
EAN / GTIN 2050001740595

Aprašymas

Provedení:

Měřicí dotyky pro měřicí přístroje a obráběcí stroje z keramiky s připojovacím závitem M4.

Poznámka:

Dotyky s jinými rozměry a provedením hřídele na poptávku.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį