Liestukas su apvaliu rubino antgaliu Ilgis 20 mm 4 mm

Prekės Nr.: 494222 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rutulio ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Ilgis I 20 mm
    efektyvus matavimo ilgis 20 mm
    Rutulio ⌀ D 4 mm
    Koto ⌀ S 1,5 mm
    Prijungimo sriegis M2
    Viršūnės medžiaga Rubinas
    Koto medžiaga Plienas
    Svoris 0,6 g
    Produkto rūšis Antgaliai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 494222 4
    EAN / GTIN 2050000956805

    Aprašymas

    Modelis:

    Keraminiai rutuliniai liestukai su rubino antgaliu ir prijungimo sriegiu M2

    Pastaba:

    Kitų matmenų keičiami liestukai ir koto modeliai tiekiami pagal užsakymą.