Apsauginė įvorė matavimo įvorei, skirta MultiCheck skaitmenin. M8

Prekės Nr.: 486515 M8
Naujas produktas
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio žingsnis 1,25 mm
Sriegis M13×1 6g
Skersmuo 15 mm
Medžiaga 1.4305
Produkto rūšis Apsauginė įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 486515 M8
EAN / GTIN 4046122634989

Aprašymas

Tinka:

Bazinis prietaisas 486511 dyd. 2-10 arba matavimo įvorė 486512 dyd. 2-10.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį