Apsauginė įvorė matavimo įvorei, skirta MultiCheck skaitmenin. M2

Prekės Nr.: 486515 M2
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Sriegio žingsnis 0,45 mm
    Sriegis M13×1 6g
    Skersmuo 15 mm
    Medžiaga 1.4305
    Produkto rūšis Apsauginė įvorė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 486515 M2
    EAN / GTIN 4046122634927

    Aprašymas

    Tinka:

    Bazinis prietaisas 486511 dyd. 2-10 arba matavimo įvorė 486512 dyd. 2-10.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį