Apsauginė įvorė matavimo įvorei, skirta MultiCheck skaitmenin. M6

Prekės Nr.: 486515 M6
Naujas produktas
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio žingsnis 1 mm
Sriegis M13×1 6g
Skersmuo 15 mm
Medžiaga 1.4305
Produkto rūšis Apsauginė įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 486515 M6
EAN / GTIN 4046122634972

Aprašymas

Tinka:

Bazinis prietaisas 486511 dyd. 2-10 arba matavimo įvorė 486512 dyd. 2-10.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį