Keraminis galinio ilgio matas 1 tolerancijos klasė, Nominalus dydis: 3mm

Prekės Nr.: 481060 3

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 26,50 € /vnt.
  • 8,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN EN ISO 3650

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN EN ISO 3650
Nominalus dydis 3 mm
Tolerancijos klasė 1
Medžiaga Keraminė medžiaga cirkonio oksidas (ZrO2)
Produkto rūšis Etalonas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 481060 3
EAN / GTIN 4045197154378
Gamintojo numeris 481060 3

Aprašymas

Modelis:

Pagaminta iš labai grynos cirkonio oksido keramikos (ZrO2). Kiti modeliai kaip Nr. 481250.
Visi etalonai sužymėti atskiru identifikacijos numeriu.
  • Tolerancijos klasė 1 kaip darbinis ir nustatymo matmuo kontrolinių šablonų gamybai ir patikrai.

Iš grynos pramoninės keramikos (cirkonio oksido ZrO2).

Privalumai:

Idealiai tinka kasdien naudoti gamyboje:
  • Nerūdijantis.
  • Prieš naudojant nereikia sutepti.
  • Panaudojus nereikia sutepti.
  • Atsparus smūgiams.
  • Dvigubai kietesnis nei plienas.
  • 10 kartų atsparesnis dilimui.
  • Itin atsparus šarmams, rūgštims, tepalui ir šlifavimo vandeniui.
  • Antimagnetinis.
  • Drožlė neprisivirina šaltuoju būdu.
  • Mažas šilumos laidumas.

Pastaba:

Kiti nominalieji dydžiai pagal papildomą užsakymą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Keraminis galinio ilgio matas 1 tolerancijos klasė, Nominalus dydis: 3mm

Keraminis galinio ilgio matas 1 tolerancijos klasė, Nominalus dydis: 3mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje
34,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
52,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
255 vnt. yra sandėlyje
25,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
258 vnt. yra sandėlyje
15,40 €
Nominalus dydis 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Norma DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Tolerancijos klasė 1 0 1 2
Medžiaga Keraminė medžiaga cirkonio oksidas (ZrO2) specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas
Produkto rūšis Etalonas Etalonas Etalonas Etalonas

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį