{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Nominalus dydis | 100 mm | |
Tolerancijos klasė | 1 | |
Medžiaga | Keraminė medžiaga cirkonio oksidas (ZrO2) | |
Produkto rūšis | Etalonas |
Produkto numeris | 481060 100 | |
EAN / GTIN | 4045197154743 | |
Gamintojo numeris | 481060 100 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Keraminis galinio ilgio matas 1 tolerancijos klasė 100 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
154 vnt. yra sandėlyje
175,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
110,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
278 vnt. yra sandėlyje
44,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
125 vnt. yra sandėlyje
30,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Nominalus dydis | 100 | 100 | 100 | 100 |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |||
Tolerancijos klasė | 1 | 0 | 1 | 2 |
Medžiaga | Keraminė medžiaga cirkonio oksidas (ZrO2) | specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas | specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas | specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas |
Produkto rūšis | Etalonas | Etalonas | Etalonas | Etalonas |