{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Nominalus dydis | 1,8 mm | |
Tolerancijos klasė | 1 | |
Medžiaga | Keraminė medžiaga cirkonio oksidas (ZrO2) | |
Produkto rūšis | Etalonas |
Produkto numeris | 481060 1,8 | |
EAN / GTIN | 4045197154330 | |
Gamintojo numeris | 481060 1,8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Keraminis galinio ilgio matas 1 tolerancijos klasė, Nominalus dydis: 1,8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
91 vnt. yra sandėlyje
34,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
51,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
93 vnt. yra sandėlyje
25,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
15,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Nominalus dydis | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |||
Tolerancijos klasė | 1 | 0 | 1 | 2 |
Medžiaga | Keraminė medžiaga cirkonio oksidas (ZrO2) | specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas | specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas | specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas |
Produkto rūšis | Etalonas | Etalonas | Etalonas | Etalonas |