{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalios svėrimo ribos | 6 kg | |
Padalos vertė | 0,5 g | |
Atkartojimas | 0,5 g | |
Linijiškumas | ±1 g | |
Reguliavimo laikas | 2 s | |
Minimalus vieneto svoris | 2 g | |
Svėrimo plokštės matmenys | 315×215 mm | |
Plotis | 350 mm | |
Gylis | 330 mm | |
Aukštis | 120 mm | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija; Maitinimo šaltinis | |
Svoris neto | 3,6 kg | |
Produkto rūšis | Skaičiavimo svarstyklės | |
Nominalioji įtampa | 240 V |
Produkto numeris | 479541 6 | |
EAN / GTIN | 4045761214897 |