Skaičiavimo svarstyklės, tipas CIB 15 kg

Prekės Nr.: 479541 15

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 76,80 € /vnt.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 81,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalios svėrimo ribos (kg) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    maksimalios svėrimo ribos 15 kg
    Padalos vertė 1 g
    Atkartojimas 1 g
    Linijiškumas ±3 g
    Reguliavimo laikas 2 s
    Minimalus vieneto svoris 5 g
    Svėrimo plokštės matmenys 315×215 mm
    Plotis 350 mm
    Gylis 330 mm
    Aukštis 120 mm
    Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija; Maitinimo šaltinis
    Svoris neto 4 kg
    Produkto rūšis Skaičiavimo svarstyklės
    Nominalioji įtampa 240 V

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 479541 15
    EAN / GTIN 4045761214828

    Aprašymas

    Modelis:

    • Tiksliosios skaičiavimo svarstyklės su automatine pagerinta atskaitos sistema (laipsniškai pagerina vidutinę dalinio svorio vertę).
    • Tikslinis vienetų skaičius ir tikslinis svoris programuojami su garsiniu signalu.
    • Suskaičiuotos sumos išsaugojimas tolesniam vienodų skaičiavimo verčių sudėjimui į bendrą vienetų skaičių ir svorį.
    • Pasirenkamas atskaitos vienetų skaičius arba atskaitos svoris.
    • Maitinimas iš elektros tinklo arba baterija.
    • Kalibravimo programa CAL: tikslumo nustatymui (tam reikalingas kalibravimo svarelis užsakomas papildomai).
    • Rodmenų perjungimas iš vienetų į svorio.

    Checkweighing ekranas: garsinis arba vaizdinis signalas, kai svėrimo rezultatai neatitinka iš anksto nustatytų ribinių verčių.

    Tiekiama:

    Su elektros tinklo adapteriu 230 V/50 Hz, apsauginiu gaubtu.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį