{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maximálny rozsah váženia | 30 kg | |
Odčítanie | 2 g | |
Reprodukovateľnosť | 2 g | |
Linearita | ±4 g | |
Čas zákmitu | 2 s | |
Kusová hmotnosť minimálna | 10 g | |
Rozmery Vážiaca doska | 315×215 mm | |
Šírka | 350 mm | |
Hĺbka | 330 mm | |
Výška | 120 mm | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom; Sietová prevádzka | |
Hmotnosť netto | 3,6 kg | |
Druh produktu | Počítacia váha | |
Menovité napätie | 240 V |
Produkto numeris | 479541 30 | |
EAN / GTIN | 4045761214835 |