{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 kN - 16 kN | |
Skalės padalos | 0,5 kN | |
Leistina paklaida | ±1,6 % nuo galutinės matavimo vertės (± 2,5 % su rodykle) % | |
Kolbos ⌀ | 45 mm | |
IP apsaugos klasė | IP 43 | |
Stūmoklio plotas | 10 cm2 | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Dinamometro aukštis | 30 mm | |
Dinamometro ⌀ | 75 mm | |
Darbinė temperatūra | −10 °C - 50 °C | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Dinamometras |
Produkto numeris | 479100 0-16 | |
EAN / GTIN | 2050001056290 |