Dinamometras 0-0,25 kN

Prekės Nr.: 479100 0-0,25
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (kN) Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 43
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Matavimo ribos (diapazonas) 0 kN - 0,25 kN
    Skalės padalos 0,01 kN
    Leistina paklaida ±1,6 % nuo galutinės matavimo vertės (± 2,5 % su rodykle) %
    Kolbos ⌀ 45 mm
    IP apsaugos klasė IP 43
    Stūmoklio plotas 10 cm2
    Matavimo prietaisai analoginis
    Dinamometro aukštis 30 mm
    Dinamometro ⌀ 75 mm
    Darbinė temperatūra −10 °C - 50 °C
    Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
    Pakuotė tvirta dėžė
    Produkto rūšis Dinamometras

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 479100 0-0,25
    EAN / GTIN 2050001056214

    Aprašymas

    Modelis:

    Hidraulinis jutiklis su įmontuotu manometru statiniam ir pusiau statiniam jėgos matavimui. Korpusas ir stūmokliai iš aukštos kokybės plieno, manometras su rodykle iš presuoto žalvario. Apsauga, kad nepatektų svetimkūniai ir vanduo (IP43).
    3× tvirtinimo sriegis M5 korpuso apačioje.

    Privalumai:

    Naudojant tinkamai pagal paskirtį sandarumo garantija suteikiama 5 metams.

    Funkcija:

    IP43: Yra apsauga nuo vandens (lašančio vandens), iki 60°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai ⌀ > 1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

    Paskirtis:

    Mašinų gamyboje.

    Tiekiama:

    Su ekranu, kalibravimo protokolu ir lagaminu transportavimui.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį