Dinamometras 0-10 kN

Prekės Nr.: 479100 0-10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (kN) Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 43
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ribos (diapazonas) 0 kN - 10 kN
Skalės padalos 0,5 kN
Leistina paklaida ±1,6 % nuo galutinės matavimo vertės (± 2,5 % su rodykle) %
Kolbos ⌀ 45 mm
IP apsaugos klasė IP 43
Stūmoklio plotas 10 cm2
Matavimo prietaisai analoginis
Dinamometro aukštis 30 mm
Dinamometro ⌀ 75 mm
Darbinė temperatūra −10 °C - 50 °C
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Dinamometras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 479100 0-10
EAN / GTIN 2050001056283

Aprašymas

Modelis:

Hidraulinis jutiklis su įmontuotu manometru statiniam ir pusiau statiniam jėgos matavimui. Korpusas ir stūmokliai iš aukštos kokybės plieno, manometras su rodykle iš presuoto žalvario. Apsauga, kad nepatektų svetimkūniai ir vanduo (IP43).
3× tvirtinimo sriegis M5 korpuso apačioje.

Privalumai:

Naudojant tinkamai pagal paskirtį sandarumo garantija suteikiama 5 metams.

Funkcija:

IP43: Yra apsauga nuo vandens (lašančio vandens), iki 60°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai ⌀ > 1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Paskirtis:

Mašinų gamyboje.

Tiekiama:

Su ekranu, kalibravimo protokolu ir lagaminu transportavimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį