{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Leistina paklaida | ±13 µm | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tolerancija | T3 | |
Medžiaga | C plienas | |
Ratukų ilgis | 5 m | |
Ratukų plotis | 12,7 mm | |
Storis | 0,9 mm | |
Produkto rūšis | Tarpumačių juostelė |
Produkto numeris | 478450 0,9 | |
EAN / GTIN | 2050001055149 | |
Gamintojo numeris | 132 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Tarpumačių rulonas 12,7 mm × 5 m, C plienas, Storis: 0,9mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
|
|
Storis | 0,9 mm | 0,9 mm |
Leistina paklaida | ±13 µm | ±13 µm |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Ratukų plotis | 12,7 mm | 12,7 mm |
Ratukų ilgis | 5 m | 5 m |
Produkto rūšis | Tarpumačių juostelė | Tarpumačių juostelė |
Tolerancija | T3 | T3 |