{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Leistina paklaida | ±13 µm | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tolerancija | T3 | |
Medžiaga | C plienas | |
Ratukų ilgis | 5 m | |
Ratukų plotis | 12,7 mm | |
Storis | 0,8 mm | |
Produkto rūšis | Tarpumačių juostelė |
Produkto numeris | 478450 0,8 | |
EAN / GTIN | 2050001055132 | |
Gamintojo numeris | 130 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Tarpumačių rulonas 12,7 mm × 5 m 0,8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
|
|
Storis | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Leistina paklaida | ±13 | ±13 | ±13 |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Ratukų plotis | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Ratukų ilgis | 5 | 5 | 10 |
Medžiaga | C plienas | C plienas | C plienas |
Produkto rūšis | Tarpumačių juostelė | Tarpumačių juostelė | Tarpumačių juostelė |