{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Leistina paklaida | ±4 µm | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tolerancija | T3 | |
Medžiaga | C plienas | |
Ratukų ilgis | 5 m | |
Ratukų plotis | 12,7 mm | |
Storis | 0,07 mm | |
Produkto rūšis | Tarpumačių juostelė |
Produkto numeris | 478450 0,07 | |
EAN / GTIN | 2050001054975 | |
Gamintojo numeris | 109 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Tarpumačių rulonas 12,7 mm × 5 m 0,07 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
106 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
175 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
|
|
Storis | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Leistina paklaida | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 |
Ratukų plotis | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Ratukų ilgis | 5 | 5 | 10 | 5 |
Medžiaga | C plienas | C plienas | C plienas | nerūdijantis |
Produkto rūšis | Tarpumačių juostelė | Tarpumačių juostelė | Tarpumačių juostelė | Tarpumačių juostelė |
Tolerancija | T3 | T3 | T3 | T3 |