Varžos matuoklis RESIST

Prekės Nr.: 473340 RESIST
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ribos (diapazonas) 103 - 1012 Ω
Leistina paklaida ±1 dekada
Matavimo įtampa 100 V
Ilgis 130 mm
Plotis 70 mm
Aukštis 27 mm
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Baterijos tipas 9 V blokas
Įmontuotų baterijų Nr. 081561 6LR61
Svoris 217 g
Produkto rūšis Varžos matavimo prietaisas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 473340 RESIST
EAN / GTIN 2050001865090

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas, patogus varžos matuoklis SAFE-STAT su dviem žalvarinėmis juostelėmis paviršiaus, nuotėkio ir praeinamosios varžos matavimui pagal IEC 61340. Paraleliniai elektrodai integruoti prietaiso apačioje, todėl tereikia matuoklį uždėti ant matuojamos vietos.

Tiekiama:

Su įžeminimo laidu, krepšiu ir instrukcija.

Priedai pasirinktinai:

9 V akumuliatorinė baterija Nr. 081561 dyd. 6LR61.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį