Apvalūs elektrodai

Prekės Nr.: 473346
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 105 mm
Svoris 2 500 g
Skersmuo 70 mm
Produkto rūšis Varžos matavimo prietaisas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 473346
EAN / GTIN 2050001951472
Gamintojas BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Germany, www.bjz.de

Aprašymas

Modelis:

Apvalus elektrodas su intregruota laidžia guma. Nuotėkio ir paviršiaus varžos matavimui pagal IEC 61340.

Tiekiama:

Su atraminiu padu nelygumų išlyginimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį