{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Matavimo ribos (diapazonas) | 103 - 1012 Ω | |
Leistina paklaida | ±1/2 dekados | |
Matavimo įtampa | 100 V | |
Testerio- apyrankės matavimo diapazonas | 0,75 MΩ - 35 MΩ | |
Testerio- apyrankės paklaida | ±10 % | |
Testerio- apyrankės matavimo įtampa | 15 V | |
Ilgis | 130 mm | |
Plotis | 65 mm | |
Aukštis | 27 mm | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Baterijos tipas | 9 V blokas | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 6LR61 | |
Svoris | 180 g | |
Produkto rūšis | Varžos matavimo prietaisas |
Produkto numeris | 473340 KOMBI | |
EAN / GTIN | 2050001865083 |