{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rodmenų diapazonas AC | 6 V - 690 V | |
Rodmenų diapazonas DC | 6 V - 690 V | |
Indikatorius | LED / LCD | |
IP apsaugos klasė | IP 64 | |
Sukamojo lauko krypties tikrinimas | taip | |
Fazių tikrinimas | 100V – 690V | |
Poliškumo tikrinimas | taip | |
Srovės pratekėjimo tikrinimas | optinis / garsinis | |
FI/RCD bandomosios srovės saugiklis | taip | |
Matavimo vietų apšvietimas | taip | |
Prožektoriaus funkcija | taip | |
Dažnio matavimas | 40 Hz - 400 Hz | |
Viršįtampio kategorija | III KAT., 690 V; IV KAT., 600 V | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 2 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081551 LR3 | |
Produkto rūšis | Įtampos matuoklis |
Produkto numeris | 473090 T130 | |
EAN / GTIN | 095969610506 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Įtampos ir nutrūkimo indikatorius, Tipas: T130
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
187,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
232 vnt. yra sandėlyje
90,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Baterijų kiekis | 2 | 2 |
Indikatorius | LED / LCD | LCD |
Rodmenų diapazonas AC | 6 V - 690 V | 6 V - 400 V |
Maitinimas | Baterijos | Baterijos |
IP apsaugos klasė | IP 64 | IP 64 |
Matavimo vietų apšvietimas | taip | taip |
Produkto rūšis | Įtampos matuoklis | Įtampos matuoklis |