{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rodmenų diapazonas AC | 6 V - 400 V | |
Rodmenų diapazonas DC | 6 V - 690 V | |
Indikatorius | LCD | |
Ekranas su foniniu apšvietimu | taip | |
Gamintojo pavadinimas | LCD | |
IP apsaugos klasė | IP 64 | |
Sukamojo lauko krypties tikrinimas | taip | |
Srovės pratekėjimo tikrinimas | garso / skystųjų kristalų | |
Matavimo vietų apšvietimas | taip | |
Viršįtampio kategorija | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 2 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081551 LR3 | |
saugumo sertifikatas | GS TÜV Rheinland | |
Srovės tiekimas | 2x Nr. 081551 dyd. LR3 | |
Produkto rūšis | Įtampos matuoklis |
Produkto numeris | 473120 LCD | |
EAN / GTIN | 4045197554260 | |
Gamintojo numeris | 473120 LCD |