Įtampos ir nutrūkimo indikatorius T110

Prekės Nr.: 473090 T110

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 60,40 € /vnt.
  • 174,50 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 64

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Rodmenų diapazonas AC 12 V - 690 V
    Rodmenų diapazonas DC 12 V - 690 V
    Indikatorius LED
    IP apsaugos klasė IP 64
    Sukamojo lauko krypties tikrinimas taip
    Fazių tikrinimas 100V – 690V
    Poliškumo tikrinimas taip
    Srovės pratekėjimo tikrinimas optinis / garsinis
    FI/RCD bandomosios srovės saugiklis taip
    Matavimo vietų apšvietimas taip
    Prožektoriaus funkcija taip
    Dažnio matavimas 40 Hz - 400 Hz
    Viršįtampio kategorija III KAT., 690 V; IV KAT., 600 V
    Maitinimas Baterijos
    Baterijų kiekis 2
    Įmontuotų baterijų Nr. 081551 LR3
    Produkto rūšis Įtampos matuoklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 473090 T110
    EAN / GTIN 095969610490

    Aprašymas

    Modelis:

    Dvipolis elektros lizdų įtampos indikatorius ergonomiškai valdomas viena ranka. Matavimo verčių rodmuo su foniniu apšvietimu. Baterijos rodmuo – baterijai išsikrovus išmatuota įtampa rodoma toliau. Užmaunami indikatoriaus antgaliai su susidėvėjimo rodmeniu.
    VDE modelis

    Funkcija:

    IP64: Yra apsauga nuo vandens purslų iš visų pusių ir dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

    Paskirtis:

    Profesionaliam, daugiapakopiam įtampos, poliškumo ir laidininkų tikrinimui.

    Standartas:

    HSE GS 38 (matavimo antgalis); IEC EN 61243-3.