Ruletė su langeliu 2,5 m

Prekės Nr.: 462201 2,5
(5,44 € / 1 Metre)

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 33,30 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 046 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Juostos ilgis (m) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma EG II
Juostos ilgis 2,5 m
Juostos plotis 8 mm
Korpuso ilgis 48 mm
Korpuso plotis 15 mm
Korpuso aukštis 48 mm
Produkto rūšis Ruletė / metras / liniuotė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 462201 2,5
EAN / GTIN 4045197226020
Gamintojo numeris 462201 2,5

Aprašymas

Modelis:

  • Smūgiams atsparus plastikinis korpusas.
  • Įmontuoti aliuminio profiliai abiejose darbinėse plokštumose. Tikslūs ir lygūs paviršiai tiek vidiniams, tiek išoriniams matavimams.
  • Aliuminiai profiliai atsparūs karščiui ir mechaniniams poveikiams.
  • Matavimo juosta dažyta karšto džiovinimo būdu, su juodais užrašais. Išgaubta = tvirta, su slankiu kabliuku gale (vidiniams ir išoriniams matavimams). Skalė su ryškiomis padalomis, atspari trynimui ir apsaugota nuo rūdžių.
  • Padalos mm /mm (viršutinė ir apatinė skalės).
  • Skalė langelyje sužymėta ta pačia nuskaitymo kryptimi.

Miniatiūrinė ruletė su langeliu vidiniams matavimams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį