Įrankių rinkinys, 21 vnt. krepšyje su užtrauktuku21

Prekės Nr.: 680132 21
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dalių skaičius 21
Produkto rūšis Įrankių rinkinys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 680132 21
EAN / GTIN 4067263309178
Gamintojo numeris 680132 21

Aprašymas

Paskirtis:

Labai vertingas bazinis rinkinys montavimo ir remonto darbams, sukomplektuota, remiantis praktine patirtimi. Visas komplektas praktiškame krepšyje su užtrauktuku.

Tiekiama:

Matavimo juosta: 1 vnt. Nr. 462201 dyd. 2,5
Veržliaraktis abiem atvirais galais: Po 1 vnt. Nr. 610600 dyd. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19
6-briaunių lenktų raktų rinkinys su rutuline galvute ir laikymo rutuliuku plastikiniame dėkle: 1 vnt. Nr. 627132 dyd. 9 (1,5 - 10 mm)
Plokščias atsuktuvas: Po 1 vnt. Nr. 660032 dyd. 3,5; 5,5; 6,5
Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams: Po 1 vnt. Nr. 667702 dyd. 1; 2
Kombinuotos replės: 1 vnt. Nr. 700940 dyd. 160
Laikymas kišenėje su užtrauktuku: 1 vnt. Nr. 691536

Pastaba:

Tiekiama su įrankių portfelyje surūšiuotais įrankiais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį