Matavimo priemonių rinkinys, Įrankių skaičius: 5

Prekės Nr.: 955110 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • tinka įrankių lentoms, kurių gylis: 115

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
tinka įrankių lentoms, kurių gylis 115 mm
Plotis 383 mm
Gylis 115 mm
Modelis su matavimo įrankiu
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 955110 5
EAN / GTIN 2050002004566

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 955110: 1 vnt.
EDDING permanentinis žymeklis Nr. 085130 dyd. B: 1 vnt.
GARANT skaitmeninis slankmatis Nr. 412680 dyd. 150: 1 vnt.
GARANT mikrometras Nr. 420402 dyd. 0–25: 1 vnt.
Plastikinis sulankstomas metras Nr. 466200 dyd. 1: 1 vnt.
GARANT ruletė Nr. 462201 dyd. 2,5: 1 vnt.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį