Plokščioji liniuotė, Tikslumo klasė 2, Ilgis: 500mm

Prekės Nr.: 460500 500
Price per 1 vnt. (75,00 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 42,60 € /vnt.
  • 25,70 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 874
Tikslumas 2
Matavimo plokštumų lygumo tolerancija 0,021 mm
Forma A
Forma stačiakampis skerspjūvis
Medžiaga Specialusis plienas
Ilgis 500 mm
Skerspjūvio plotis ±0,2 mm 29,3 mm
Skerspjūvio aukštis ±0,2 mm 5,5 mm
Produkto rūšis Plokščioji liniuotė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 460500 500
EAN / GTIN 4045197206732
Gamintojo numeris 460500 500
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Liniuotės iš specialaus plieno, visos pusės šlifuotos.
Stačiakampis skerspjūvis.

Paskirtis:

Tiksliems darbams specializuotose dirbtuvėse.

Pastaba:

Modelis iš nerūdijančio plieno pristatomas tiesiai iš gamintojo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį